{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de butelii | 1 | |
⌀ buteliei de oţel | 300 mm - 318 mm | |
Înălţime | 1.240 mm | |
Lăţime | 550 mm | |
⌀ roţii | 260 mm | |
Capacitate portantă | 100 kg | |
Greutate | 14,5 kg | |
Tip produs | Cărucior din oţel pentru sticle |
Cod articol | 919901 51121 | |
EAN / GTIN | 4017976511214 |