Cărucior din oţel pentru sticle 51101

Cod articol: 919901 51101
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de butelii 1
    ⌀ buteliei de oţel 204 mm - 229 mm
    Înălţime 1.240 mm
    Lăţime 500 mm
    ⌀ roţii 250 mm
    Capacitate portantă 100 kg
    Greutate 12,5 kg
    Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919901 51101
    EAN / GTIN 4017976010632

    Descriere

    Execuţie:

    Cadre tubulare sudate, roţi cu anvelope din cauciuc solid, butuci cu rulmenţi cu role. Mânere de siguranţă din material plastic. Cilindrii de oţel sunt ţinute ferm de lanţuri de siguranţă ataşabile.
    Pentru 1 butelie de oţel de 20, 40 sau 50 de litri, ⌀ 204 – 229 mm. Bordură trilaterală a tăvilor.

    Culoare:

    Albastru briliant RAL 5007, acoperit cu vopsea pulbere.