Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior din oţel pentru sticle 51111

Cod articol: 919901 51111

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.240 mm
Lăţime 530 mm
⌀ roţii 250 mm
Capacitate portantă 100 kg
Greutate 14,5 kg
Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919901 51111
EAN / GTIN 4017976510637

Descriere

Execuţie:

Cadre tubulare sudate, roţi cu anvelope din cauciuc solid, butuci cu rulmenţi cu role. Mânere de siguranţă din material plastic. Cilindrii de oţel sunt ţinute ferm de lanţuri de siguranţă ataşabile.
Pentru 1 butelie de propan 11 kg conţinut, ⌀ 300 mm. Bordură trilaterală a tăvilor.

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007, acoperit cu vopsea pulbere.