Cărucior din oţel pentru sticle 51011

Cod articol: 919901 51011
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de butelii 2
⌀ buteliei de oţel 204 mm - 229 mm
Înălţime 1.300 mm
Lăţime 830 mm
⌀ roţii 400 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 30 kg
Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919901 51011
EAN / GTIN 4017976010618

Descriere

Execuţie:

Cadre tubulare sudate, roţi cu anvelope din cauciuc solid, butuci cu rulmenţi cu role. Mânere de siguranţă din material plastic. Cilindrii de oţel sunt ţinute ferm de lanţuri de siguranţă ataşabile.
Pentru 2 butelii de oţel a câte 40 – 50 de litri, ⌀ 204 – 229 mm. Husă pentru sârme de sudură pe ambele bare.

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007, acoperit cu vopsea pulbere.