Cărucior cu mâner KF2

Cod articol: 919805 KF2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip KF2
    Înălţime 860 mm
    Lăţime 890 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţimea platformei de încărcare 600 mm
    Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
    Înălţime platformă de încărcare inferioară 195 mm
    Număr de roţi fixe fără frână 2
    Număr de role de ghidaj cu frână 2
    ⌀ roţii 125 mm
    Capacitate portantă 250 kg
    Materialul roţii TPE
    Greutate 11 kg
    Standard EN 1757-3
    Tip produs Cărucior cu mâner de apucare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Număr producător 1161

    Descriere

    Execuţie:

    Ţeavă de oţel sudată, platformă din blat de lemn. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

    Standard:

    EN 1757-3

    Culoare:

    Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături