{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Typ | KF33 | |
Înălţime | 875 mm | |
Bredd | 860 mm | |
Djup | 450 mm | |
lastplanens bredd | 600 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 450 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 195 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 770 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 250 kg | |
övre lastplanets bärförmåga | 100 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 19 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de apucare |
Cod articol | 919805 KF33 | |
EAN / GTIN | 4017976011646 | |
Număr producător | 1164 |