Roți cu anvelope din poliuretan

Cod articol: 2179
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare Cărucior de transport
Tip produs Roată

Identificare și clasificare

Cod articol 2179
Copiaţi
EAN / GTIN 4017976021799
Copiaţi
Număr producător 2179
Copiaţi
L-Număr L90080 1199
Copiaţi
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

200 x 50 mm, butuci cu rulmenți cu bile, funcționare ușoară și silențioasă, rezistentă la multe medii agresive. Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Anvelope: Poliuretan
Notă: Suprataxa pentru rotile Ø 125 mm

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături