Cărucior cu mâner de împingere 2503

Cod articol: 919800 2503
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2503
Înălţime 990 mm
Lăţime 1.325 mm
Adâncime 809 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.200 mm
Adâncimea platformei de încărcare 800 mm
Înălţimea platformei de încărcare 270 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 600 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 35 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919800 2503
EAN / GTIN 4017976025032
Număr producător 2503

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături