{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2500 | |
Înălţime | 948 mm | |
Lăţime | 975 mm | |
Adâncime | 509 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 850 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
Înălţimea platformei de încărcare | 228 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 160 mm | |
Capacitate portantă | 500 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 23 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de împingere |
Cod articol | 919800 2500 | |
EAN / GTIN | 4017976025001 | |
Număr producător | 2500 | |
Producător | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |