Cărucior cu mâner de împingere 2502

Cod articol: 919800 2502
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2502
Înălţime 990 mm
Lăţime 1.125 mm
Adâncime 709 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 700 mm
Înălţimea platformei de încărcare 270 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 600 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 30 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919800 2502
EAN / GTIN 4017976025025
Număr producător 2502

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături