{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | EZ360 | |
Secţiune transversală a glisierei | 18×5 mm | |
Deschidere | 195 mm - 465 mm | |
Deschidere | 300 mm | |
Cursă maximă | 80 mm | |
Forţă de strângere maximă | 1.400 Nm | |
Greutate | 0,87 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare |
Cod articol | 860288 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041995 | |
Număr producător | EZ360-30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Menghină pentru o singură mână reversibilă cu mâner rotativ 300 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
45,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 80 mm | 90 mm |
Denumirea producătorului | EZ360 | |
Forţă de strângere maximă | 1.400 Nm | |
Secţiune transversală a glisierei | 18×5 mm | 20×6 mm |
Deschidere | 300 mm | 300 mm |
Deschidere | 195 mm - 465 mm | 200 mm - 565 mm |
Tip produs | Dispozitiv de fixare | Dispozitiv de fixare |