Menghină pentru o singură mână, reversibilă 300 mm

Cod articol: 860286 300
La cerere
În stoc
597 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 20×6 mm
Deschidere 200 mm - 565 mm
Deschidere 300 mm
Cursă maximă 90 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860286 300
EAN / GTIN 4062406276591

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din plastic din 2 componente, șină brunată din oțel tras. Fără unelte pentru depărtare, datorită sistemului mecanic inteligent de desprindere din partea superioară, reversibil. Cu manetă de desprindere pentru reglare rapidă.

Aplicaţie:

Utilizabil universal, operare confortabilă cu o singură mână pentru presiune de strângere (până la 2000 N).