{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | EZ360 | |
Secţiune transversală a glisierei | 18×5 mm | |
Deschidere | 195 mm - 765 mm | |
Deschidere | 600 mm | |
Cursă maximă | 80 mm | |
Forţă de strângere maximă | 1.400 Nm | |
Greutate | 1,06 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare |
Cod articol | 860288 600 | |
EAN / GTIN | 4008158042015 | |
Număr producător | EZ360-60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Menghină pentru o singură mână reversibilă cu mâner rotativ 600 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
54,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
32,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 80 mm | 90 mm |
Greutate | 1,06 kg | |
Forţă de strângere maximă | 1.400 Nm | |
Secţiune transversală a glisierei | 18×5 mm | 20×6 mm |
Deschidere | 600 mm | 600 mm |
Deschidere | 195 mm - 765 mm | 200 mm - 865 mm |
Tip produs | Dispozitiv de fixare | Dispozitiv de fixare |