Dispozitiv de tăiat ţevi INOX (VA) / cupru

Cod articol: 819500
Reducere
160,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
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
⌀ rotiţă de tăiat 20 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 5 mm
Alezaj rotiţă de tăiat 5 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 6 mm - 64 mm
Număr role de ghidare 4
Număr rotiţe de tăiat 1
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Număr producător 113400 A

Descriere

Execuţie:

Structură robustă pentru solicitări mari şi ghidaj robust al tijei, prin cele 2 respectiv 4 role de ghidare şi rezemarea precisă a roţii de tăiat / a rolei de ghidare se garantează un lucru exact şi tăiere la unghi drept.

Aplicaţie:

Special pentru tăierea ţevilor inox şi de cupru până la maxim 4 mm grosime a pereţilor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Dispozitiv de tăiat ţevi INOX (VA) / cupru

Dispozitiv de tăiat ţevi INOX (VA) / cupru

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
160,00 €
143,00 €
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
97,80 €
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
97,85 €
Alezaj rotiţă de tăiat 5 mm 4,85 mm 4,85 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 5 mm 6,2 mm 6,25 mm
⌀ rotiţă de tăiat 20 mm 19 mm 30 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 6 mm - 64 mm 6 mm - 76 mm 6 mm - 76 mm
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi Dispozitive de tăiat ţevi Dispozitive de tăiat ţevi