Dispozitiv de tăiat ţevi cu 3 rotiţe de tăiat pentru ţevi din oţel 1.1/4 inch

Cod articol: 815101 1.1/4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ţevi până la (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Dispozitiv de tăiat ţevi RAPID 14001+3
    ⌀ rotiţă de tăiat 25 mm
    Lăţime rotiţă de tăiat 19 mm
    Alezaj rotiţă de tăiat 7,6 mm
    Pentru ⌀ exterior al ţevii 1/8 − 1.1/4 inch
    Număr role de ghidare 0
    Număr rotiţe de tăiat 3
    Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 815101 1.1/4
    EAN / GTIN 4018754329717
    Număr producător 60030001

    Descriere

    Execuţie:

    Corp din oţel de înaltă calitate forjat în matriţă; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. Rotiţe de tăiat pentru ţevi din oţel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. Role de ghidare din oţel special; cromat.

    Aplicaţie:

    Pentru tăierea curată şi rectangulară a ţevilor.
    Acest dispozitiv de tăiat ţevi permite lucrul la ţevi deja montate. Datorită lucrului în sistem clichet este suficientă o zonă de mişcare de 120°.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături