{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea benzii | 11 mm | |
⌀ deschidere | 66 mm - 105 mm | |
Greutate | 0,29 kg | |
Lungimea benzii | 350 mm | |
Material bandă | Oţel superior | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 811550 11/350 | |
EAN / GTIN | 3148517937338 | |
Număr producător | U.48 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie cu chingă cu strângere automată, Lăţimea benzii / lungimea benzii: 11/350mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
47,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.065 livrabil imediat
18,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
44,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea benzii | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Lungimea benzii | 350 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Lungimea totală a cozii | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Greutate | 0,29 kg | |||
⌀ deschidere | 66 mm - 105 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material bandă | Oţel superior | ţesătură anti-alunecare | Ţesătură antiderapantă din cauciuc | Ţesătură antiderapantă din cauciuc |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |