{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea benzii | 20 mm | |
Lungimea totală a cozii | 225 mm | |
⌀ deschidere | 160 mm | |
Lungimea benzii | 600 mm | |
Material bandă | Ţesătură antiderapantă din cauciuc | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 811500 20/600 | |
EAN / GTIN | 4045197519108 | |
Număr producător | 811500 20/600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie cu chingă 20/600 mm
La cerere
În stoc
1.128 livrabil imediat
18,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
602 livrabil imediat
44,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţimea benzii | 20 mm | 27 mm | 25 mm |
Lungimea benzii | 600 mm | 930 mm | 820 mm |
Lungimea totală a cozii | 225 mm | 300 mm | 280 mm |
⌀ deschidere | 160 mm | 230 mm | 220 mm |
Material bandă | Ţesătură antiderapantă din cauciuc | ţesătură anti-alunecare | Ţesătură antiderapantă din cauciuc |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |