Cheie cu chingă cu strângere automată 11/480 mm

Cod articol: 811550 11/480
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea benzii / lungimea benzii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea benzii 11 mm
⌀ deschidere 106 mm - 145 mm
Greutate 0,34 kg
Lungimea benzii 480 mm
Material bandă Oţel superior
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 811550 11/480
EAN / GTIN 3148518275859
Număr producător U.48PLPB

Descriere

Execuţie:

Coadă uşor de mânuit cu bandă de oţel superior inoxidabil. Element de presare mobil din metal cu dantură pentru lucrul cu clichet.

Avantaj:

Lucru în spaţii foarte înguste. Fixare prin strângere rapidă, controlată a chingii prin pârghia de blocare.

Aplicaţie:

Pentru fixarea / desfacerea pieselor rotunde (de ex. filtre de ulei).