Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus „7x” 8X215 mm

Cod articol: 789058 8X215
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

8 mm
Lungimea totală 215 mm
Lungimea spiralei 150 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 4
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789058 8X215
EAN / GTIN 4059952531625
Număr producător 2608900089

Descriere

Execuţie:

Noua generaţie EXPERT SDS-PLUS max-„7x” cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată şi uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 2+2 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.