Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus „7x” 16X465 mm

Cod articol: 789058 16X465
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    16 mm
    Lungimea totală 465 mm
    Lungimea spiralei 400 mm
    Materialul sculei Carbură
    Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
    Coadă tip SDS Plus
    Număr de dinţi Z 4
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 789058 16X465
    EAN / GTIN 4059952532066
    Număr producător 2608900133

    Descriere

    Execuţie:

    Noua generaţie EXPERT SDS-PLUS max-„7x” cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată şi uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

    Aplicaţie:

    Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 2+2 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.