Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus „7x” 8X165 mm

Cod articol: 789058 8X165
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    8 mm
    Lungimea totală 165 mm
    Lungimea spiralei 100 mm
    Materialul sculei Carbură
    Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
    Coadă tip SDS Plus
    Număr de dinţi Z 4
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 789058 8X165
    EAN / GTIN 4059952531618
    Număr producător 2608900088

    Descriere

    Execuţie:

    Noua generaţie EXPERT SDS-PLUS max-„7x” cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăișuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată şi uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

    Aplicaţie:

    Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 2+2 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.