Burghiu de percuţie, din carbură „MX4” SDS-plus 6X160 mm

Cod articol: 789050 6X160
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

6 mm
Lungimea totală 160 mm
Lungimea spiralei 100 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 4
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789050 6X160
EAN / GTIN 4002395368938
Număr producător 4932352012

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tăişuri. Durabilitate dublă în comparaţie cu burghiele cu 2 tăişuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. Vârf unghiular mai ascuțit:
Găurire precisă, fără alunecare pe suprafaţă, mai agresiv în oţelul pentru ranforsare şi cu viteză de găurire mai mare.
Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât şi mecanice.
Cap sudat din carbură cu 4 tăişuri.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la perforare, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături