Burghiu de percuţie, din carbură „MX4” SDS-plus 5X110 mm

Cod articol: 789050 5X110
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    5 mm
    Lungimea totală 110 mm
    Lungimea spiralei 50 mm
    Materialul sculei Carbură
    Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
    Coadă tip SDS Plus
    Număr de dinţi Z 4
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 789050 5X110
    EAN / GTIN 4002395366644
    Număr producător 4932352007

    Descriere

    Execuţie:

    Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tăişuri. Durabilitate dublă în comparaţie cu burghiele cu 2 tăişuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. Vârf unghiular mai ascuțit:
    Găurire precisă, fără alunecare pe suprafaţă, mai agresiv în oţelul pentru ranforsare şi cu viteză de găurire mai mare.
    Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât şi mecanice.
    Cap sudat din carbură cu 4 tăişuri.

    Aplicaţie:

    Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la perforare, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.