Burghiu de percuţie, din carbură „MX4” SDS-plus 28X450 mm

Cod articol: 789050 28X450
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

28 mm
Lungimea totală 450 mm
Lungimea spiralei 400 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 4
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789050 28X450
EAN / GTIN 4002395321032
Număr producător 4932356510

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tăişuri. Durabilitate dublă în comparaţie cu burghiele cu 2 tăişuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. Vârf unghiular mai ascuțit:
Găurire precisă, fără alunecare pe suprafaţă, mai agresiv în oţelul pentru ranforsare şi cu viteză de găurire mai mare.
Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât şi mecanice.
Placă din carbură cu 4 tăişuri, crestată, robustă şi sudate într-o singură bucată. Designul nou al capului cu vârf foarte ascuţit facilitează un avans optim la contactul cu armătura de fier.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la perforare, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu de percuţie, din carbură „MX4” SDS-plus  28X450 mm

Burghiu de percuţie, din carbură „MX4” SDS-plus 28X450 mm

La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
94,20 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
70,60 €
28 28
Lungimea totală 450 450
Coadă tip SDS Plus SDS Plus
Materialul sculei Carbură Carbură
Lungimea spiralei 400 400
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături