Burghiu de percuţie, din carbură, „5” SDS-plus 5X115 mm

Cod articol: 789005 5X115
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

5 mm
Lungimea totală 115 mm
Lungimea spiralei 50 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789005 5X115
EAN / GTIN 3165140027724
Număr producător 1618596164

Descriere

Execuţie:

Vârf de centrare activ pentru tăiere activă în beton. Vârful din carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (evitarea ruperii la încovoiere).