{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 24 mm | |
Lungimea totală | 250 mm | |
Lungimea spiralei | 200 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | |
Coadă tip | SDS Plus | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip produs | Burghiu pentru piatră |
Cod articol | 789005 24X250 | |
EAN / GTIN | 3165140028127 | |
Număr producător | 1618596236 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu de percuţie, din carbură, „5” SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 24X250mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
57,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
36,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Lungimea totală | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Coadă tip | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura |
Lungimea spiralei | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | Găurire cu percuţie | Găurire cu percuţie |
Tip produs | Burghiu pentru piatră | Burghiu pentru piatră | Burghiu pentru piatră |