Burghiu de percuţie, din carbură, „5” SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 10X265mm

Cod articol: 789005 10X265
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

10 mm
Lungimea totală 265 mm
Lungime de lucru 200 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789005 10X265
EAN / GTIN 3165140027861
Număr producător 1618596178

Descriere

Execuţie:

Vârf de centrare activ pentru tăiere activă în beton. Vârful din carbură de înaltă calitate cu lipire deosebit de puternică garantează durabilitate lungă şi în beton armat.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extra lungi (> 500 mm) se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (evitarea ruperii la încovoiere).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu de percuţie, din carbură, „5” SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 10X265mm

Burghiu de percuţie, din carbură, „5” SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 10X265mm

La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
10,75 €
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
6,80 €
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
12,10 €
10 mm 10 mm 10 mm
Coadă tip SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Materialul sculei Carbura Carbura Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături