Dispozitiv pentru nituri oarbe cu acumulator M12BPRT M12BPRT

Cod articol: 770450 M12BPRT
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
    Cursa dispozitivului 20,32 mm
    Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 4,8 mm
    Forţă de apăsare 9000 N
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 2 Ah
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Greutate cu acumulator 2,1 kg
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip produs Pistol nituri oarbe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 770450 M12BPRT
    EAN / GTIN 4058546223502
    Număr producător 4933464405

    Descriere

    Execuţie:

    Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

    Avantaj:

    • Iluminat cu LED al zonei de lucru.
    • Clemă integrată pentru centură.

    Livrare:

    Inclusiv acumulator Li-Ion Cod 073814 MB12 şi încărcător în cutie din plastic, duze 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

    Notă:

    Pentru acumulatorii şi încărcătoarele de schimb recomandate, consultaţi 073814, 073815, 073829, 073839 şi 073840. Versiunea fără acumulator şi fără încărcător este prezentată la Cod 770450 M12BPRT-0.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături