Dispozitiv pentru nituri oarbe cu acumulator M12BPRT M12BPRT-0

Cod articol: 770450 M12BPRT-0
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cursa dispozitivului 20,32 mm
    Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 4,8 mm
    Forţă de apăsare 9000 N
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Tip produs Pistol nituri oarbe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 770450 M12BPRT-0
    EAN / GTIN 4058546223496
    Număr producător 4933464404

    Descriere

    Execuţie:

    Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

    Avantaj:

    • Iluminat cu LED al zonei de lucru.
    • Clemă integrată pentru centură.

    Livrare:

    Duze 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm în cutie din plastic.

    Notă:

    Pentru acumulatoarele şi încărcătoarele compatibile, consultaţi Cod 073814, 073815, 073829, 073839 şi 073840.