{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 145 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | aluminiu-bronz | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 759710 12X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401431 | |
Număr producător | AB1213A |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, nu produce scântei, Deschiderea cheii: 12X13mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
32,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
611 livrabil imediat
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.683 livrabil imediat
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
612 livrabil imediat
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.562 livrabil imediat
4,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 145 mm | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |