{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Lungime cheie L | 240 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | aluminiu-bronz | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 759710 24X27 | |
EAN / GTIN | 7630027401912 | |
Număr producător | AB2427A |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, nu produce scântei, Deschiderea cheii: 24X27mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
746 livrabil imediat
7,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.754 livrabil imediat
8,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
963 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
510 livrabil imediat
10,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 240 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |