{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SUPERCRAFT | |
⌀ cap ciocan | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 145 mm | |
Lungimea totală | 385 mm | |
Greutate | 1,625 kg | |
Mâner | ergonomic | |
Utilizare material | Nailon, alb, dur | |
Materialul cozii | Mâner din fibră de sticlă | |
Fără recul | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 755001 60 | |
EAN / GTIN | 4030618312581 | |
Număr producător | 3399.060 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă, ⌀ cap ciocan: 60mm
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
99,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
62,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 385 mm | 380 mm |
Greutate | 1,625 kg | 1,36 kg |
⌀ cap ciocan | 60 mm | 60 mm |
Utilizare material | Nailon, alb, dur | cu manşon din plastic |
Materialul cozii | Mâner din fibră de sticlă | Oţel |
Tip produs | Ciocan | Ciocan |