Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă 50 mm

Cod articol: 755001 50
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului SUPERCRAFT
    ⌀ cap ciocan 50 mm
    Serie SUPERCRAFT®
    Lungimea cap cu capete ataşabile 120 mm
    Lungimea totală 375 mm
    Greutate 1,04 kg
    Mâner ergonomic
    Utilizare material Nailon, alb, dur
    Materialul cozii Mâner din fibră de sticlă
    Fără recul da
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 755001 50
    EAN / GTIN 4030618312802
    Număr producător 3399.050

    Descriere

    Execuţie:

    Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
    Coadă din 3 componente, incasabil, fără alunecare, cu miez din fibră de sticlă.

    Aplicaţie:

    Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

    Piese de schimb:

    Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături