Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Hickory 40 mm

Cod articol: 754700 40
Reducere
64,27 €
Preț valabil până la 25 aug. 2024
La cerere
În stoc
781 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 40 mm
Lungimea cap cu capete ataşabile 110 mm
Lungimea cozii 315 mm
Lungimea totală 355 mm
Greutate 0,695 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Nailon, alb
Materialul cozii Lemn Hickory
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754700 40
EAN / GTIN 7610733003471
Număr producător 300.5

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure).
Cu coadă din lemn american Hickory.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.