Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Hickory 27 mm

Cod articol: 754700 27
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cap ciocan 27 mm
    Lungimea cap cu capete ataşabile 90 mm
    Lungimea cozii 265 mm
    Lungimea totală 290 mm
    Greutate 0,274 kg
    Carcasă materiale Oţel
    Utilizare material Nailon, alb
    Materialul cozii Lemn Hickory
    Fără recul da
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 754700 27
    EAN / GTIN 7610733003440
    Număr producător 300.2

    Descriere

    Execuţie:

    Piesă robustă intermediară din oţel, cu cep de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din nylon rezistent la uzură (semidure).
    Cu coadă din lemn american Hickory.
    Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

    Aplicaţie:

    Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

    Piese de schimb:

    Pentru capete ataşabile de schimb, vezi Cod 754720 şi 754730.
    Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături