{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cap ciocan | 35 mm | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 105 mm | |
Lungimea cozii | 295 mm | |
Lungimea totală | 330 mm | |
Greutate | 0,466 kg | |
Carcasă materiale | Oţel | |
Utilizare material | Nailon, alb | |
Materialul cozii | Lemn Hickory | |
Fără recul | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 754700 35 | |
EAN / GTIN | 7610733003464 | |
Număr producător | 300.4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ciocan fără recul cu inserţii de nylon Coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 35mm
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
52,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
31,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 330 mm | 290 mm |
Greutate | 0,466 kg | 0,45 kg |
⌀ cap ciocan | 35 mm | 35 mm |
Utilizare material | Nailon, alb | cu manşon din plastic |
Carcasă materiale | Oţel | Oţel |
Materialul cozii | Lemn Hickory | Oţel |
Tip produs | Ciocan | Ciocan |