Ciocan din plastic cu capete ataşabile din poliuretan 32 mm

Cod articol: 754200 32
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 102
⌀ cap ciocan 32 mm
Serie 102
Lungimea cap cu capete ataşabile 95 mm
Lungimea cozii 280 mm
⌀ carcasă 32 mm
Greutate 0,374 kg
Utilizare material Uretan, duritate medie
Materialul cozii Frasin
Fără recul nu
Inserţii cu posibilitate de combinare da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754200 32
EAN / GTIN 4013288001511
Număr producător 05000515001

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manşon de protecţie a cozii şi capete ataşabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.
Cu capete ataşabile rezistente la abraziune, fără aşchii, din poliuretan (ruginiu).

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din poliuretan consultaţi Codul 754300; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături