Seturi uzuale pentru amplasarea în dulapurile mobile pentru scule, bancuri de lucru, dulapurile cu sertare etc.
Tajima Ruletă: 1 buc. Cod
462300 Ref. 5
DICK Pilă semirotundă, dantură 2: 1 buc. Cod
513200 Ref. 200
Mâner de pilă din lemn de esenţă tare: 1 buc. Cod
519400 Ref. 120
Set de pile de precizie, în cutie din tablă: 1 buc. Cod
518950 (6 buc.)
Perie de mână din sârmă de oţel: 1 buc. Cod
575000 Ref. 4
Stahlwille® Set de chei fixe duble: 1 buc. Cod
611000 Ref. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® Set de chei inelare duble: 1 buc. Cod
615500 Ref. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Set de şurubelniţe unghiulare pentru locaş hexagonal: 1 buc. Cod
626072 Ref. 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® Set de chei tubulare 1/2 inch, inclusiv parte de acţionare: 1 buc. Cod
637916 Ref. 6 (28 buc.)
Wera Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod
660110 Ref. 6 (3,5 - 10 mm)
Dispozitiv de verificare a tensiunii 150 − 250 V: 1 buc. Cod
665014 Ref. 2,5
PB Swiss Tools Şurubelniţă lată, scurtă: 1 buc. Cod
664100 Ref. 6,5
Wera șurubelniță scurtă pentru Phillips: 1 buc. Cod
668260 Ref. 2S
Wera Set de şurubelniţe pentru Phillips: 1 buc. Cod
667710 Ref. 3 (3 piese)
KNIPEX® Cleşte universal de forţă, cromat: 1 buc. Cod
700400 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod
705900 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală, cromat: 1 buc. Cod
724861 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod
740500 Ref. 175
RENNSTEIG Set de dornuri şi punctator: 1 buc. Cod
745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod
750110 Ref. 500
Wera Ciocan din plastic cu inserţii de uretan: 1 buc. Cod
754200 Ref. 32
PB Swiss Tools Sulă cu mâner din plastic: 1 buc. Cod
831600 Ref. 110
RENNSTEIG Răzuitor concav triunghiular cu mâner din lemn: 1 buc. Cod
836010 Ref. 150
RENNSTEIG Răzuitor lat cu mâner din lemn: 1 buc. Cod
837020 Ref. 200
Tajima Cuţit universal, lamă 18 mm: 1 buc. Cod
845030Gresor din plastic cu ţeavă din alamă: 1 buc. Cod
083529 Ref. 80
Recuperator magnetic telescopic: 1 buc. cod
081650 (lungime 160 – 670 mm)
Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod
081437 BLACK