Ciocan din plastic cu capete ataşabile din poliuretan 50 mm

Cod articol: 754200 50
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 102
⌀ cap ciocan 50 mm
Serie 102
Lungimea cap cu capete ataşabile 115 mm
Lungimea cozii 340 mm
⌀ carcasă 50 mm
Greutate 0,905 kg
Utilizare material Uretan, duritate medie
Materialul cozii Frasin
Fără recul nu
Inserţii cu posibilitate de combinare da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754200 50
EAN / GTIN 4013288001542
Număr producător 05000530001

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă din zinc turnat sub presiune, cu manşon de protecţie a cozii şi capete ataşabile rezistente la impact. Cu coadă profilată.
Cu capete ataşabile rezistente la abraziune, fără aşchii, din poliuretan (ruginiu).

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din poliuretan consultaţi Codul 754300; pentru coadă de schimb Codul 754400.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.