Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită, ⌀ D al vârfurilor: 6mm

Cod articol: 747000 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.460 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 6 mm
Standard DIN 6450 C
Lungimea totală L1 150 mm
Lungimea dornului L2 50 mm
⌀ S al cozii 10 mm
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Suprafaţă lăcuit
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 747000 6
EAN / GTIN 4049002002854
Număr producător R450 006 0
Producător Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

DIN 6450.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.