Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită 3 mm

Cod articol: 747000 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
823 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 3 mm
Standard DIN 6450 C
Lungimea totală L1 150 mm
Lungimea dornului L2 40 mm
⌀ S al cozii 10 mm
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Suprafaţă lăcuit
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 747000 3
EAN / GTIN 4049002002809
Număr producător R450 003 0

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

DIN 6450.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.