Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită 10 mm

Cod articol: 747000 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ D al vârfurilor 10 mm
    Standard DIN 6450 C
    Lungimea totală L1 150 mm
    Lungimea dornului L2 50 mm
    ⌀ S al cozii 12 mm
    Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
    Suprafaţă lăcuit
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 747000 10
    EAN / GTIN 4049002002885
    Număr producător R450 010 0

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

    Standard:

    DIN 6450.
    Siguranţă verificată conform DIN 7255.

    Material:

    Calitate normală din oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.