Set de dălţi şi dornuri conice în suport de plastic Calitate specială 6

Cod articol: 745100 6
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de unelte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Număr producător 855.BL

Descriere

Execuţie:

Daltă lată şi daltă pentru tăieturi transversale, precum şi dorn conic şi punctator cu coadă octogonală, călită uniform pe întreaga lungime; dalta se poate ascuţi de mai multe ori. Tratarea termică a calotei de lovire nu permite ciobirea acesteia.
Calitate specială = duritate maximă a tăişului − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, cromat.

Conţinut:

Punctator: 1 buc. 120×12 mm
Perforator: câte 1 buc. ⌀ 4; 5 mm
Daltă lată: câte 1 buc. 165; 180 mm
Daltă pentru tăieturi transversale: 1 buc. 165 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături