Set de dălţi şi dornuri conice în suport de plastic Calitate specială 11

Cod articol: 745100 11
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de unelte Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 11
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 745100 11
EAN / GTIN 7610733086870
Număr producător 860.H

Descriere

Execuţie:

Daltă lată şi daltă pentru tăieturi transversale, precum şi dorn conic şi punctator cu coadă octogonală, călită uniform pe întreaga lungime; dalta se poate ascuţi de mai multe ori. Tratarea termică a calotei de lovire nu permite ciobirea acesteia.
Calitate specială = duritate maximă a tăişului − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, cromat.

Conţinut:

Punctator: câte 1 buc. 100×8; 120×10 mm
Perforator: câte 1 buc. ⌀ 2; 4; 5 mm
Daltă lată: câte 1 buc. 130; 165; 180 mm
Daltă pentru tăieturi transversale: câte 1 buc. 130; 165 mm
Ac de trasat, cu vârfuri la ambele capete: 1 buc.