Daltă lată pentru mecanici, calitate specială, Lungimea totală: 130mm

Cod articol: 741000 130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 130 mm
Lăţimea lamei 12 mm
Greutate 75 g
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 741000 130
EAN / GTIN 7610733005727
Număr producător PB 805.12

Descriere

Execuţie:

Complet călită şi revenită. Tăiş călit uniform; astfel este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii. Calitate specială, duritate maximă posibilă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă cromată.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături