Dornuri conice, calitate specială cromat, ⌀ vârfuri: 5mm

Cod articol: 745300 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârfuri 5 mm
⌀ cozii 10 mm
Lungimea totală 120 mm
Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 745300 5
EAN / GTIN 7610733200672
Număr producător 735.5

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală cu dorn conic, călită în întregime uniform. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.
Duritate maximă admisă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat.