Daltă pentru electrician 250 mm

Cod articol: 743000 250
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lăţimea lamei 12 mm
⌀ cozii 10 mm
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Suprafaţă vopsit
Greutate 190 g
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Număr producător R361 252 1

Descriere

Execuţie:

Din oţel octagonal (formă subţire), călit şi revenit. Tăiş călit uniform; este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii.

Standard:

Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer, suprafaţă vopsită.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.