Cleşte de tăiat bolţuri UNIBOLT® 910 mm

Cod articol: 733500 910
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 910 mm
    Putere de tăiere <48 HR
    Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de 13 mm
    Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de 11 mm
    Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de 9 mm
    Denumirea producătorului UNIBOLT®
    Tăiş călit
    Material Oţel special pentru scule
    Suprafaţă vopsit roșu
    Cu şurub de reglare da
    Cu limitator de cursă da
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 733500 910
    EAN / GTIN 4005887563507
    Număr producător 87430020

    Descriere

    Execuţie:

    Cap de tăiere cu acţiune compusă şi cuţite universale. Corectare ulterioară precisă şi simplă a cuţitului prin intermediul şuruburilor excentrice. Forjat în matriţă, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare; braţe tubulare vopsite.

    Aplicaţie:

    Pentru tăierea oţelurilor normale şi cu rezistenţă înaltă de până la 48 HRC (rezistenţă cca. 1600 N/mm2).

    Material:

    Cuţit din oţel special pentru scule, tăişuri călite suplimentar inductiv.

    Piese de schimb:

    Cap cuţit de schimb Cod 734110.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături