{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 610 mm | |
Putere de tăiere | <48 HR | |
Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de | 9 mm | |
Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de | 8 mm | |
Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de | 7 mm | |
Denumirea producătorului | UNIBOLT® | |
Tăiş | călit | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | vopsit roșu | |
Cu şurub de reglare | da | |
Cu limitator de cursă | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 733500 610 | |
EAN / GTIN | 4005887563309 | |
Număr producător | 87430010 |