Cap de schimb complet cu şuruburi 910 mm

Cod articol: 734110 910
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru oţel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm2 până la ⌀ de 13 mm
    Pentru oţel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm2 până la ⌀ de 11 mm
    Pentru oţel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm2 până la ⌀ de 9 mm
    Tip produs Cap de frezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 734110 910
    EAN / GTIN 4005887002617
    Număr producător 87430139

    Descriere

    Material:

    Cuţit din oţel special pentru scule, tăişuri călite suplimentar inductiv.

    Adaptat pentru:

    Cleşte de tăiat bolţuri Cod 733500.